曜日別特売
ZL1/2 六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS 75158797

六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本対辺寸法(inch)1/2適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"注文コード75158797品番ZL1/2
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。

用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"対辺寸法(inch)1/2適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"材質プロテニアム合金鋼質量(g)279表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応短手(mm)54長手(mm)224

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75158666
2018-06-28
用途: 光軸調整のミラー調整にて
製造業

別途Bondhusのレンチセットを持っていますが、こちらの寸法が無いものでした。
ボールポイントとストレートを併用するつもりで購入しました。専用ホルダーもあるので、紛失にも防止効果があっていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする