曜日別特売
WL5/16 六角ショート・L-レンチ BONDHUS 75159244

六角ショート・L-レンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本対辺寸法(inch)5/16適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"注文コード75159244品番WL5/16
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。

用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"対辺寸法(inch)5/16適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"材質プロテニアム合金鋼質量(g)58表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応短手(mm)40長手(mm)103適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする