BONDHUS
六角ショート・L-レンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
対辺寸法(inch)
7/16
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
9/16"
注文コード
75159262
品番
WL7/16
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
9/16"
対辺寸法(inch)
7/16
トラスコ品番
810-7885
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
138
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
49
長手(mm)
132
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった