WMD-1-200A MIDIヒューズホルダー マリンテック 75159754

MIDIヒューズホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量200A注文コード75159754品番WMD-1-200A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス!
4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。
ヒューズ付き。

容量200A付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)サイズ72×24電圧(V)12/24/36/48(直流用)ケーブル接続方法挟み込み接続式防水性防水型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74044706
2022-01-19
用途: 配線補修

しっかりした作りで安心できます。アンペアも選択できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする