6HT5/32 全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル BONDHUS 75160023

全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本対辺寸法(inch)5/32適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10注文コード75160023品番6HT5/32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400

ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10対辺寸法(inch)5/32適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"全長(mm)152質量(g)66軸長(mm)137表面処理黒染(プロガード加工)ハンドル長さ(mm)79適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"

商品説明動画

Tハンドル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
751600236HT5/32068990686HT5/326HT5/32 六角Tハンドル(全長152mm) 5/32 BONDHUS 06899068六角Tハンドル(全長152mm) 5/32BONDHUS1本
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする