曜日別特売
69602(0.050インチ) カラーガード・L-レンチ BONDHUS 75160976

カラーガード・L-レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本サイズ規格インチ対辺寸法(inch)0.05注文コード75160976品番69602(0.050インチ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800

サイズが一目で判別可能です。
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。

用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0対辺寸法(inch)0.05適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#1・#2適合ねじサイズ(皿ボルト)#1・#2材質プロテニアム合金鋼赤茶色質量(g)1表面処理カラーガード加工RoHS指令(10物質対応)対応短手(mm)15長手(mm)79

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7516097669602(0.050インチ)072953656960269602(0.050インチ) ボールポイントL-レンチ(インチ) BONDHUS 07295365ボールポイントL-レンチ(インチ)BONDHUS1本
599
税込659
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする