BONDHUS
カラーガード・L-レンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ規格
インチ
対辺寸法(inch)
1/4
注文コード
75161073
品番
69612(1/4インチ)
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・対辺寸法・対辺
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
サイズが一目で判別可能です。
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/16"
対辺寸法(inch)
1/4
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
7/16"
材質
プロテニアム合金鋼
色
緑色
質量(g)
52
表面処理
カラーガード加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
35
長手(mm)
169
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/4"
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった