MCPE-1250(OW/SWH) 2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善) 75163245

MCPE-1250(OW/SWH) 2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善) 75163245
MCPE-1250(OW/SWH) 2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善) 75163245
MCPE-1250(OW/SWH) 2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善) 75163245
MCPE-1250(OW/SWH) 2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善) 75163245
MCPE-1250(OW/SWH) 2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善) 75163245
MCPE-1250(OW/SWH) 2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善) 75163245
MCPE-1250(OW/SWH) 2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善) 75163245
MCPE-1250(OW/SWH) 2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善) 75163245
MCPE-1250(OW/SWH) 2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善) 75163245
MCPE-1250(OW/SWH) 2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善) 75163245
MCPE-1250(OW/SWH) 2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善) 75163245
MCPE-1250(OW/SWH) 2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善) 75163245
MCPE-1250(OW/SWH) 2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善) 75163245

2口コンセント付き シンプルデスク

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台幅(mm)1200オフホワイト/Sホワイト注文コード75163245品番MCPE-1250(OW/SWH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ひろびろ使えるシンプルデザイン。2口コンセント付きデスク。
パソコンワークのほかお子さまがいても安心の作業台として。ノートPCでの作業にもぴったり。奥行きもたっぷりの49cm。
いろいろ置けて安心作業。耐荷重60kg。充電器や照明など使用可能な2口コンセント付き。
縦揺れ・がたつきを防止するクロスバー・アジャスター付き。
天板は傷・汚れ・水分・熱に強い加工済みで長期間の使用にも耐える。組み立ても簡単。

用途
デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。
コンセント付き 2口 会議 打ち合わせ 在宅勤務
高さ(mm)700幅(mm)1200奥行(mm)490質量(kg)10.8材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、甲板の表面材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装天板耐荷重(kg)60内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板下:116×48×68形態組立式組立時間約20-30分オフホワイト/Sホワイト耐荷重(kg)60キャスターなし材質(フレーム)金属(スチール)材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)生産国中国本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×49×70本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×490×700総耐荷重(kg)60アジャスターあり天板下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×480×680
取扱説明書:(0.52MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75163245
2022-06-01
用途: 事務作業用
製造業

奥行が50㎝程度のデスクのレパートリーが少ない中、サイズも丁度よく、値段の割に強度もあるものが見つかって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする