曜日別特売
BP-11 10ゲージ配線キット アークヒル 75163681

10ゲージ配線キット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード75163681品番BP-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハイパワーアンプ用10ゲージケーブルセット。
MAX500W対応。

セット内容電源線プラス10ゲージ6m、アース10ゲージ1m、RCAダブルシールド5m、スピーカーコード16ゲージ9m、リモートケーブル18ゲージ5m、各ターミナル・結束バンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75163681
2014-07-14
用途: カーアンプ接続

よかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする