マルゼン[厨房機器]
フライヤー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
種別
LPG
都市ガス
LPG
油量(L)
13
13
18
23
30
40
消費電力(kW)
6.4
6.4
8.72
11.6
14.5
17.4
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75163805
品番
MGF-C13K
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
油量(L)
13
消費電力(kW)
6.4
接続口
ガス:15A
付属品
フタ×1、仕切網×1、油缶 小×1、 油コシ網 小×1、スクイ網×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
330×600×800
高さ(mm)
バック:150
タイプ
ファーストフードタイプ・1槽式
種別
LPG
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※奥行はヒートプロテクター(厚さ10mm)を除く奥行寸法です。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません