マルゼン[厨房機器]
フライヤー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
種別
LPG
都市ガス
LPG
油量(L)
23×2
13×2
18×2
23×2
30×2
消費電力(kW)
23.2
12.8
17.4
23.2
29.1
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75163866
品番
MGF-C23WK
参考基準価格(税別)
¥381,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
付属品
フタ×2、仕切網×2、油缶 大×2、 油コシ網 大×2、スクイ網×2、 スベリ板×2、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1
種別
LPG
高さ(mm)
バック:150
タイプ
レギュラータイプ・2槽式
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1030×600×800
消費電力(kW)
23.2
接続口
ガス:15A
油量(L)
23×2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※奥行はヒートプロテクター(厚さ10mm)を除く奥行寸法です。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません