曜日別特売
MGF-C30K フライヤー マルゼン[厨房機器] 75164216

フライヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
種別LPG
油量(L)30
消費電力(kW)14.5
内容量1台注文コード75164216品番MGF-C30K
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
油量(L)30消費電力(kW)14.5接続口ガス:15A付属品油缶 小×1、油コシ網 大×1、 油コシ網 小×1、スクイ網×1、 フタ×1、仕切網×1、油缶 大×1、 スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、ヒートプロテクター×1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)680×600×800高さ(mm)バック:150タイプレギュラータイプ・1槽式種別LPG
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※奥行はヒートプロテクター(厚さ10mm)を除く奥行寸法です。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする