曜日別特売
No.310 ヘルメット No.310 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75164957

ヘルメット No.310

(2件のレビュー)
取扱い終了名入れ可
内容量1個注文コード75164957品番No.310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

うす黄材質ABS樹脂質量(g)約356種類アメリカンサイズ(cm)53~61内装G型内装材質(ヘッドバンド)ポリエチレン衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なしひさし長さ(mm)約50RoHS指令(10物質対応)対応材質(あごひも)ポリエステル材質(ハンモック)ポリエステル名入れ使用区分飛来・落下物用、電気用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75164993
2018-01-05
用途: 工事現場の作業時
株式会社雅建材

思ってたより、軽くとてもかぶりやすかったです。
消耗品なのでお手軽値段で購入でき、助かってます。
作業員も多いのでこれからもこちらの商品で決まりです。

対象商品 : 75164993
2017-03-06
用途: 機械のメンテナンス時
日本プラスト株式会社

安全面から購入し、着用するようになりました。黒を選んだのでビジュアル的に気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする