アーテック[学校教材・教育玩具]
ハンドフリーチアポンポン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75165153
品番
14834
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥180
販売価格(税別)
¥
164
バスケットに入れる
柔らかいゴムで痛くない ソフトゴム付
色
ゴールドオレンジ
セット内容
全26色 2個組
材質
PET、ナイロンゴム
寸法(mm)
たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45
アズワン品番
65-1826-02
商品説明動画
参考になった