アーテック[学校教材・教育玩具]
ヒラヒラハンドフリーポンポン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
75165169
品番
14836
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
房の凹凸が光を反射!
キラキラ光る!
色
ピンクシルバー
セット内容
2個組
材質
本体:PET,結束バンド:ナイロン,ソフトゴム:ポリエステル
寸法(mm)
60、房:約250
アズワン品番
65-1826-03
商品説明動画
参考になった