トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
MPヘルメット No.110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
質量(g)
381.0
381.0
約397
約380
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
飛来・落下物用、電気用
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75165325
品番
No.110F
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
白
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
材質
ABS樹脂
頭囲(cm)
53~64
種類
MP型
質量(g)
381.0
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(あごひも)
ポリエステル
材質(ハンモック)
ポリエステル
名入れ
可