S19-02ST-ACS(一般校正証明書) 19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ 安藤計器製工所 75168818

19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
比重範囲0.760~0.820
内容量1本注文コード75168818品番S19-02ST-ACS(一般校正証明書)
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。
液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
標準温度は15℃(15/4℃)です。

校正証明書一般校正比重範囲0.760~0.820目盛0.001全長(mm)160アズワン品番63-1458-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする