トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
伝声器付き取替え式防じんマスク No.1860
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75168931
品番
No.1860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
種別
取替式防じん
規格
RL3
付属品
フィルター、吸水マット、フィットチェッカー
質量(g)
232±10
吸気抵抗(Pa)
160以下
粒子捕集効率(%)
99.9以上
排気抵抗(Pa)
80以下
材質(面体)
シリコーンゴム