曜日別特売

クリアシート・フェイスシールド幼児用

クリアシート・フェイスシールド幼児用 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアシート・フェイスシールド幼児用 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアシート・フェイスシールド幼児用 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアシート・フェイスシールド幼児用 - アーテック[学校教材・教育玩具]

全面透明で目立たずムレない
曇り止め加工
両面保護フィルム付
0.2mm厚PET製
超軽量11g
紐取付済
額部分にスポンジがないので通気性抜群!立体構造でしっかりフィット!
ひっかけるだけでゴム紐の長さが調節可能
水洗い・アルコール消毒OK
メガネをかけたままでもOK

材質
PET
寸法(mm)
270×180×0.2
入数
10枚
内容量
1セット(10枚)
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611532651579
320
255
281(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする