トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
キングスリングベルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
幅(mm)
25
25
35
50
75
長さ(m)
5.0
2.0
3.0
1.0
4.0
5.0
荷重(t)
0.8
0.8
1.3
1.6
2.5
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75171372
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
長さ(m)
5.0
幅(mm)
25
荷重(t)
0.8
材質
超強靭柔軟性ポリエステル
色
緑
規格
JIS B8818 Ⅲ等級
等級
JIS3等級
先端形状
両端アイ形
RoHS指令(10物質対応)
対応