- キングスリングベルト・エンドレス形 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75171844

キングスリングベルト・エンドレス形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)5.0
全長(m)5
幅(mm)35
ベルト幅(mm)35
内容量1本注文コード75171844品番-
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
長さ(m)5.0幅(mm)35種別エンドレス形材質超強靭柔軟性ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級使用荷重(t)2.5全長(m)5荷重(t)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする