トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
Jスリングベルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
幅(mm)
25
25
35
50
75
ベルト幅(mm)
25
25
35
50
75
長さ(m)
1.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
全長(m)
1
1
2
3
4
5
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75171941
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
長さ(m)
1.0
幅(mm)
25
荷重(t)
1.0
種別
両端アイ形
材質
超強力ポリエステル
色
オレンジ
ベルト幅(mm)
25
規格
JIS B 8818 4等級
等級
JIS4等級
使用荷重(t)
1
全長(m)
1
端末仕様
両端アイ形
RoHS指令(10物質対応)
対応