曜日別特売
- Jスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75171975

Jスリングベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)4.0
全長(m)4
内容量1本注文コード75171975品番-
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
長さ(m)4.0幅(mm)25荷重(t)1.0材質超強力ポリエステルオレンジベルト幅(mm)25規格JIS B8818 Ⅳ等級等級JIS4等級使用荷重(t)1全長(m)4先端形状両端アイ形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする