- Jスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75172072

Jスリングベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)50
ベルト幅(mm)50
長さ(m)4.0
全長(m)4
内容量1本注文コード75172072品番-
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
長さ(m)4.0幅(mm)50荷重(t)2.0種別両端アイ形材質超強力ポリエステルオレンジベルト幅(mm)50規格JIS B 8818 4等級等級JIS4等級使用荷重(t)2全長(m)4端末仕様両端アイ形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする