10/27より値下げ!現場を応援
RKK-750-BK 楽楽脚立  天板迄高さ761mm Dbc(ディービーシー) 75174210

RKK-750-BK 楽楽脚立  天板迄高さ761mm Dbc(ディービーシー) 75174210
RKK-750-BK 楽楽脚立  天板迄高さ761mm Dbc(ディービーシー) 75174210
RKK-750-BK 楽楽脚立  天板迄高さ761mm Dbc(ディービーシー) 75174210
RKK-750-BK 楽楽脚立  天板迄高さ761mm Dbc(ディービーシー) 75174210
RKK-750-BK 楽楽脚立  天板迄高さ761mm Dbc(ディービーシー) 75174210
RKK-750-BK 楽楽脚立  天板迄高さ761mm Dbc(ディービーシー) 75174210
RKK-750-BK 楽楽脚立  天板迄高さ761mm Dbc(ディービーシー) 75174210
RKK-750-BK 楽楽脚立  天板迄高さ761mm Dbc(ディービーシー) 75174210
RKK-750-BK 楽楽脚立  天板迄高さ761mm Dbc(ディービーシー) 75174210

楽楽脚立 天板迄高さ761mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
黒
注文コード
75174210
品番
RKK-750-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)値下げ
¥34,980

・天板が広く、乗ることが出来ます。尚且つ手摺もある安心安全な脚立です。
・小物トレーが付いており、作業時いちいち降りる必要がありません。
・滑車が付いており、持ち運びが容易です。
・1台から出荷可能です。
・特許取得製品です。
・三井住友海上火災保険の損害保険に加入しております。

用途
庭先の作業等ちょっとした高所作業に最適です。
色
黒
材質
アルミ合金
長さ(mm)
【手摺】705
質量(kg)
8.65
段数
2
耐荷重(kg)
【小物トレー】5
設置寸法・奥行(mm)
425
設置寸法・幅(mm)
680
天板高さH(mm)
761
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
290×300
最大耐荷重(kg)
150
注意
・使用時、開き止め金具が確実にロックされているかどうか確認してください。
・開き止め金具を閉める際、天板と脚立の「脚(支柱部分)」との間の隙間に絶対に手を入れないでください。
・2m以上の高所作業時は、ヘルメットと安全帯を着用してください。
・平坦で安定した場所、滑りにくい場所、脚立が埋もれない場所を選んで設置してください。
・脚立を正しく使用しないと転倒や転落の危険があります。
・変形した脚立は使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする