計量皿寸法(mm)377×311×128質量(kg)9.9ひょう量(kg)35最小表示(g)0.5繰返し性±1g(標準偏差)種類電子天秤電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)表示サイズ(mm)267×118×72表示部4.3インチTFTグラフィックLCD表示形式デジタル校正外部分銅による校正測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定防塵防水性能IP54通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス直線性±1g安定時間(秒)1以内(代表値)アズワン品番62-1362-57-56バッテリー稼動時間約12時間計量皿形状角材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿校正証明書一般校正