曜日別特売
BL-3200H(校正証明書付) 電子天びん 校正証明書付 BL-Hシリーズ 島津製作所 75174804

電子天びん 校正証明書付 BL-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ひょう量(g)3200
最小表示(g)0.01
目量(g)0.01
内容量1台注文コード75174804品番BL-3200H(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

g・%・個数の3モード表示です。
秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。
標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。
インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。

ひょう量(g)3200目量(g)0.01計量皿寸法(mm)160×124質量(g)約2200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×240×75幅(mm)170奥行(mm)240高さ(mm)75精度再現性:0.01g寸法(mm)約170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(アダプター付属)最小表示(g)0.01再現性0.01g表示形式デジタルアズワン品番1-5033-04-20計量皿形状材質(計量皿)ステンレス(SUS304)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする