電源本体/単3アルカリ乾電池、または単3充電池×4本
受光器/9Vアルカリ乾電池(6LR61)
仕様耐衝撃ダンバー搭載
高輝度KiRa搭載
通り芯
フル水平ライン(360°照射)
たち線4本(正面縦・背面縦・右側縦・左側縦)
鉛直クロスライン
大矩ライン
地墨ポイント
ドット照射(8ヵ所)
盗難・火災補償
1年間無償修理
寸法(mm)本体/95×111×190
受光器/150×50×25
照射ラインフル水平ライン(360°照射)、たち線4本(正面縦・背面縦・右側縦・左側縦)、鉛直クロスライン、大矩ライン、地墨ポイント付属品専用ケース、レーザーゴーグル、単3アルカリ乾電池(テスト用)×4本、受光器BBR-PRO(ホルダー付)、専用エレベーター三脚(ロングタイプ・専用キャリーバッグ付)種別本体+受光器+三脚使用温度範囲(℃)(作動)-5~40本体質量(kg)1.33直角精度90°±0.012°連続使用時間(時間)本体/約3(縦・横使用時)、受光器/約30自動補正範囲±5°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54光源(nm)可視光半導体レーザー2.5mW以下/635(地墨/650)縦ライン精度(mm)(10m)±1水平ライン精度(mm)(10m)±1レーザー安全基準JISクラス1M検出距離(m)受光器/(動作)1.5~25ライン幅(mm)(10m)約3色(本体)ブラック&オフブラック(受光器/ブラックラメ)作業範囲(m)屋内/約10、屋外/約25(受光器使用時)ライン出射角(°)(各垂直)140、(水平)360照射距離(m)三脚/0.7~1.75