曜日別特売
NO.4102 Pカットテープ β 寺岡製作所 75175782

NO.4102 Pカットテープ β 寺岡製作所 75175782
NO.4102 Pカットテープ β 寺岡製作所 75175782

Pカットテープ β

(39件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ長さ(m)25
内容量1巻注文コード75175782品番NO.4102
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。
油性ペンで文字が書ける。
紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。

用途
包装用。
各種の仮止め、結束、補修用など。
透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.13基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系粘着力9.40(928)N/25mm主な用途梱包用、仮止め用、結束用伸び(%)22引張強度(N/25mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75175782
2024-09-05
用途: 一時的な固定用
製造業

切り易く、はがしやすい。いろいろなモノの固定や貼り付けにとても重宝しています。

対象商品 : 55570498
2024-04-09
用途: 段ボール箱の蓋接着・試験用ポールの標識(ラベル)
日本農薬株式会社製造業

粘着性も十分あり強度も申し分ない。もう少し紫外線に耐性が有ると良い。

対象商品 : 75175782
2023-09-07
用途: 部品梱包用
有限会社柏機工

部品入れる袋を留めるために使用しています。
色々なテープを試しましたがこれが一番合っていました。
適度な留め感とのり残りも袋に残らずキレイに剥がすことが
出来ます。もちろんマジックでの書き込みも出来ます。リピート確定!

対象商品 : 55570498
2023-10-31
用途: 段ボールの梱包など
教育・研究機関

とても切るのに楽です。透明なので、その上に文字も書けて区別しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 75175782
2023-04-18
用途: イベント使用、梱包等
サービス業

他社と比べて、手切れの良さが物凄くいいです。粘着性があるのに、剥がしやすい。

対象商品 : 75175782
2023-01-15
用途: 音響コードの養生
株式会社イメージアップ

糊がそれほど強くないから床に残らないので良いです。

対象商品 : 75175782
2022-11-25
用途: 色んな所の作業に
その他業種

粘着力も普通で家のあっちこっちの作業や仮止め等使っていますがベタベタしなくて気に入っています。

対象商品 : 75175782
2022-07-06
用途: 段ボールの組み立て

粘着力はそれほどつよくありませんが、切り取りやすく取り回しが非常に良いのでテープはこれ一択です。
養生用の仮止めにも本領発揮しますし、万能です。
絶対的な固定力を求める用途には全く向きません。
あくまで仮止めプラスアルファぐらいな用途に最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする