NO.652S #25 カプトン粘着テープ NO.652S #25 寺岡製作所 75175895

カプトン粘着テープ NO.652S #25

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)30
内容量1巻注文コード75175895品番NO.652S #25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
粘着剤が厚いタイプです。
UL規格認定品です。
File № E56086
UL温度定格200℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardant

用途
熱のかかる箇所の絶縁や固定。
耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。
高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。
部品の耐熱工程搬送。
テープ幅(mm)30テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.07基材カプトンフィルム粘着剤シリコーン系粘着力7.35N/25mm(対ステンレス)耐熱温度(℃)200使用温度範囲(℃)200伸び(%)50引張強度(N/25mm)122.6破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、難燃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75175913
2022-12-18
用途: 放射光実験
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

試料をマウントしたり、また電離箱の窓に使ったりととても便利です。X線で焼けにくいのも重要ポイント。

対象商品 : 75175852
2019-02-11
用途: 絶縁物の固定
教育・研究機関

絶縁物の固定用に入手しました.サイズも複数提供されており,使いやすいと思います.

対象商品 : 75175861
2017-09-11
用途: 真空装置の絶縁
製造業

真空中で、高電圧と熱がかかる場所で使用しました。粘着力も高く耐熱性も問題ありませんでした。絶縁性も良好でしたがもう少し厚手のものがあればよいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする