曜日別特売
NO.642 スプライシングテープ NO.642 #25 寺岡製作所 75176525

スプライシングテープ NO.642 #25

(11件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
テープ幅(mm)25
内容量1巻注文コード75176525品番NO.642
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。
視認性の良い青色です。

用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.055基材ポリエステルフィルム粘着剤シリコーン系粘着力6.86(対ステンレス)N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75176491
2023-03-27
用途: カセットテープ修復時
株式会社内藤商店

カセットテープ修復に購入してみました。
もー捨てるしかない!と思っている方にぜひ勧めたいとおもいました。
こんなテープがあるなんて知らず泣く泣く諦めて捨ててしまう人がいっぱいいると思うので
もっとこのテープの存在が世の中に広まるようになってほしいです。

対象商品 : 75176491
2020-05-06
用途: カセットテープ補修
その他業種

切れたカセットテープをつなぐために使用しましたが、問題なく修復できて再生機にも影響ありませんでした。付けて最初の再生時には少しテープが止まりそうになりましたが、2度目以降の再生時にはテープになじんだのかスムーズでした。本当に助かりました。大満足です。

対象商品 : 75176491
2020-04-23
用途: カセットテープの修復
金融・保険業

今やなつかしのカセットテープが切れてしまったので、修復用に使いました。バッチリです!

対象商品 : 75176516
2018-03-29
用途: フィルムとフィルムリーダーを繋ぐ
サービス業

D.P.Eでフィルムを現像機に入れるため、フィルムリーダーに繋ぐために使っています。今まで使っていたのよりも薄くて、現像機の中で外れてしまわないか心配でしたが、まったく問題なく使えています。むしろ、リーダーから剥がしやすくていいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75176491
2018-02-19
用途: カセットテープの修理。
その他業種

40年ほど前に録音したカセットテープを聞いていたところ、途中で絡まり、切れる寸前の状態に。困って修理法を探していたところこのテープを知り購入しました。お陰でひとまず修理できました。怖くてまだ聞けていませんが(笑)ありがとうございました。

対象商品 : 75176491
2018-09-04
用途: テープの補修
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ感触がわからず。でも何とか使用しています。それだけです

対象商品 : 75176507
2017-09-08
用途: オープンリールテープの補修及び編集に使用しています。
その他業種

かなりしっかりと貼付し、粘着部分から粘着剤が漏れ出すことがないので、安心して利用しています。

対象商品 : 75176491
2019-05-27
用途: オーボエのリードメーキングマシーンの型の形を変えるため

悪くはないが、うまくいかないので普通のスコッチテープに戻した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする