寺岡製作所
スプライシングテープ NO.642K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
テープ幅(mm)
50
10
15
20
25
30
40
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75176622
品番
NO.642K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。
視認性の良い赤色です。
テープ背面の巻き戻しが軽いタイプです。
用途
セパレータ・フィルム等のつなぎ。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.088
色
赤
基材
ポリエステルフィルム
粘着剤
シリコーン系
粘着力
9.56(対ステンレス)N/25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応