曜日別特売
NO.646S2 ♯50 ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50 寺岡製作所 75176717

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50

商品レビューを投稿する
内容量1巻
テープ幅(mm)10
内容量1巻注文コード75176717品番NO.646S2 ♯50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。UL温度定格130℃ 取得。

用途
プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。
テープ幅(mm)10テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.08透明特性耐薬品性、耐溶剤性基材ポリエステルフィルム粘着剤シリコーン系粘着力7.27(対ステンレス)N/25mm伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)218.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする