7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。名刺サイズで超薄型設計のACアダプタは厚みがわずか16.5mmで、バッグやインナーケースに入れてもかさばりません。重さも一般的な65WのACアダプタより軽い約150gで持ち運びに便利です。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付きです。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。