NO.833 アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所 75177085

アルミ箔粘着テープ NO.833

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)200
内容量1巻注文コード75177085品番NO.833
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

光沢があります。
UL規格認定品です。
File № E56086
燃焼性試験 UL510 Flame retardant

用途
電磁波のシールド。
スイッチングトランスのショートリング。
通気ダクトの継ぎ目の気密。
厨房機器の隙間の防水。
各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。
基材アルミ箔粘着剤アクリル系テープ幅(mm)200テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.08特性難燃性主な用途電気・電子用伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06393877
2024-05-01
用途: ライトの反射
東洋リビング株式会社

LEDライトの反射に使用。値段が安く重宝している。以前は25㎜の物を使用していて、高さがあるため折って使用していたが、この巾だとストレートに貼れて効率が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 06393886
2023-12-30
用途: 建物のメンテナンス時
その他業種

様々な用途に利用できています。
長さがもっと長い商品が有れば良いかと思っています。

対象商品 : 06393861
2023-05-22
用途: 中空ポリカの小口処理

幅の選択肢が多くあり、厚みも丁度良く無駄にならずに良かった。

対象商品 : 06393861
2022-02-13
用途: 内窓中空ポリカの小口処理
若松屋建具店建設業・工事業

4mm厚中空ポリカで内窓を製作しており、その小口処理のために購入いたしました。
この幅のアルミテープがホームセンターでは取り扱いがなく、こちらで購入出来て助かりました。
粘着力、強度とも私の用途では申し分ありません。

対象商品 : 06393886
2022-05-19
用途: 製品部材として使用
株式会社アロックス・エレクトリック

MonotaROを利用するきっかけになった製品です。寺岡製作所の製品なのでなんの問題も無く長期間使用させていただいています。

対象商品 : 06393861
2021-08-15
用途: 中空ポリカの端部処理
その他業種

中空ポリカの切断面をふさぐために購入、幅が広すぎずちょうど良く、適度な厚みもあり使いやすいです。

対象商品 : 06393861
2021-05-26
用途: ケーブルのシールド

この細いタイプは他ではなかなか入手できないので、モノタロウで買えてよかったです

対象商品 : 75177051
2020-12-15
用途: 干渉用に
桜テック製造業

電磁波の干渉用に使用しました。
簡単に処理が出来、重宝しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする