曜日別特売

インナーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75178189品番IN-SCL1101BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800

持ち運びや鞄からの出し入れに便利なハンドル付きです。
軽くてかさばらないスリムタイプです。
フロントポケットにはマウスやACアダプタなどを収納できます。
内装はパソコン表面にやさしい柔らかい起毛素材です。
型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。

仕様■カラー:ブラック■重量:約186g■対応機種:11.6型ワイドまでのノートパソコン■材質(表装):ポリエステル■キャリーサポーター:なし■撥水加工:なし■内寸(参考収納寸法):約W210×D25×H310mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75178189IN-SCL1101BK70596926IN-SCL11GYIN-SCL1101BK インナーケース サンワサプライ 70596926インナーケースサンワサプライ1個
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする