曜日別特売
JP-EP4NHKN 写真印画紙 サンワサプライ 75178347

JP-EP4NHKN 写真印画紙 サンワサプライ 75178347
JP-EP4NHKN 写真印画紙 サンワサプライ 75178347

写真印画紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット仕様■入数:50枚■白色度:92%■紙厚:0.265±0.012mm■坪量:251g/m2±10g/m2■紙質マーク_表面:半光沢■ベース:印画紙ベース■用紙サイズ:はがき■用紙寸法:100×148mm■印刷面マーク:片面■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応■柄:印字柄なし■ペーパーミュージアム掲載:なし注文コード75178347品番JP-EP4NHKN
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

しっとりと落ち着いた質感に仕上がる、控えめな光沢感の絹目調写真印画紙。写真につやつや感を出したくないときにオススメです。
しっかりとコシのある0.265mmの特厚タイプ。とっておきの写真にぴったり
速乾性に大変優れ、印刷後の取り扱いがとてもカンタンです。保存性もアップ。

仕様■入数:50枚■白色度:92%■紙厚:0.265±0.012mm■坪量:251g/m2±10g/m2■紙質マーク_表面:半光沢■ベース:印画紙ベース■用紙サイズ:はがき■用紙寸法:100×148mm■印刷面マーク:片面■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応■柄:印字柄なし■ペーパーミュージアム掲載:なし
注意
※エプソンPM-4000PX、PX-5600、PX-G・A・Vシリーズなどの全色顔料系インクを使用したプリンタにも対応します。ただし、黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感が出ることがあります。
※用紙の表面はすぐ乾きますが、用紙内部のインクの十分な乾燥には時間がかかります。乾燥が不十分な状態で保管すると、ニジミの生じるおそれがありますので、「保管上の注意」をよく読んで用紙を保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする