曜日別特売
KB-T6AY-005Y LANケーブル サンワサプライ 75179004

KB-T6AY-005Y LANケーブル サンワサプライ 75179004
KB-T6AY-005Y LANケーブル サンワサプライ 75179004
KB-T6AY-005Y LANケーブル サンワサプライ 75179004
KB-T6AY-005Y LANケーブル サンワサプライ 75179004
KB-T6AY-005Y LANケーブル サンワサプライ 75179004
KB-T6AY-005Y LANケーブル サンワサプライ 75179004

LANケーブル

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ケーブル長(m)0.5
イエロー
内容量1本注文コード75179004品番KB-T6AY-005Y
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能カテゴリ6A LANケーブルです。
10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。
弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

規格CAT6Aケーブル長(m)0.5ケーブル外径(Φmm)6爪折れ防止ありイエローコネクタあり結線方式ストレート結線構造より線導体サイズ(AWG[mm2])AWG26適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 牛農場で使用

牛農場の現場事務所のLANケーブル更新のため購入。今のところ問題なく使用できております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする