曜日別特売
MA-IPWBS302IV ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181698

MA-IPWBS302IV ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181698
MA-IPWBS302IV ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181698
MA-IPWBS302IV ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181698
MA-IPWBS302IV ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181698
MA-IPWBS302IV ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181698
MA-IPWBS302IV ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181698
MA-IPWBS302IV ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181698
MA-IPWBS302IV ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181698
MA-IPWBS302IV ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181698
MA-IPWBS302IV ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181698
MA-IPWBS302IV ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181698
MA-IPWBS302IV ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181698
MA-IPWBS302IV ブルーLEDマウス サンワサプライ 75181698

ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75181698品番MA-IPWBS302IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのワイヤレスマウス”iO+(イオプラス)”です。
全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。
レシーバーはノートパソコンに差したままで持ち運びや保管ができる、小型レシーバーです。
レシーバーは本体に収納可能で、持ち運びの際でも紛失の心配がありません。
単三乾電池1本で動作可能です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。

用途※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。仕様■接続方式:2.4GHzワイヤレス■インターフェース:USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。■コネクタ形状:USB Aコネクタ■読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)■通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。■ボタン数:3ボタン■ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン■静音:左右ボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン■横スクロール機能:なし■分解能:800, 1200, 1600※カウント切替えボタン付き■電池タイプ:単3乾電池■レシーバー収納:あり■連続動作時間:約125時間■連続待機時間:約1000時間■使用可能日数:約117日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS 10.15, macOS 10.14※macOSで標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。■セット内容:マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書■サイズ区分:小型

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする