MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 75181856

MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 75181856
MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 75181856
MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 75181856
MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 75181856
MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 75181856
MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 75181856
MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 75181856
MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 75181856
MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 75181856
MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 75181856
MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 75181856
MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 75181856
MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 75181856
MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 75181856
MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 75181856
MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 75181856
MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 75181856

マイクロホン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75181856品番MM-MCU12BK
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。
ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。
リモート会議(ZOOM・Skype等)やオンライン授業・プレゼンに便利です。
手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。
コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。

仕様■形式:コンデンサー型■指向性:無(全)指向性■周波数特性:50Hz~20,000Hz■入力感度:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)■ケーブル長 :約2.5m■プラグ形状:USB A■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7■対応OS ChromeOS:ChromeOS■セット内容:マイク本体、スポンジ×1、クリップ×1、取扱説明書(保証書)■形状:ピン■ヘッドホン端子付き:○■モニタリング機能:×■サンプリングレート:48kHz/16bit■ウインドスクリーン(スポンジ):○

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする