曜日別特売
MM-SPAMP11N 拡声器スピーカー サンワサプライ 75181874

MM-SPAMP11N 拡声器スピーカー サンワサプライ 75181874
MM-SPAMP11N 拡声器スピーカー サンワサプライ 75181874
MM-SPAMP11N 拡声器スピーカー サンワサプライ 75181874
MM-SPAMP11N 拡声器スピーカー サンワサプライ 75181874
MM-SPAMP11N 拡声器スピーカー サンワサプライ 75181874
MM-SPAMP11N 拡声器スピーカー サンワサプライ 75181874
MM-SPAMP11N 拡声器スピーカー サンワサプライ 75181874
MM-SPAMP11N 拡声器スピーカー サンワサプライ 75181874
MM-SPAMP11N 拡声器スピーカー サンワサプライ 75181874
MM-SPAMP11N 拡声器スピーカー サンワサプライ 75181874
MM-SPAMP11N 拡声器スピーカー サンワサプライ 75181874
MM-SPAMP11N 拡声器スピーカー サンワサプライ 75181874
MM-SPAMP11N 拡声器スピーカー サンワサプライ 75181874

拡声器スピーカー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75181874品番MM-SPAMP11N
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。
音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。

仕様■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
注意
※本製品は防水構造ではありません。
※屋外での使用目安として20人程度、屋内の比較的静かな環境では30人~40人程度への案内が可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 町内会総会

30名ほど集まった総会で使用しました。少し正月の飲物が入っていてガヤガヤしていたので声が通りにくかったです。大きさから仕方がありませんね・

対象商品 : 75181874
2023-12-08
用途: イベント開催時に使用
合同会社オーライン建設業・工事業

雑音も無くちゃんと拡声出来て、コードも無いので話しやすかったです。
音量調整が出来ればもっといいと思いました。

対象商品 : 75181874
2023-02-03
用途: 離れた人に連絡
その他業種

結構遠くまで響き渡る。音質はイマイチだが、騒音の中で、呼び出しには十分

1が参考にしています
2023-03-01
用途: 朝礼時
製造業

マイクタイプで使いやすいが、ハウリングを起こして逆に聞き取りずらい時が多々ある。

1が参考にしています
対象商品 : 75181874
2022-09-25
用途: 避難訓練時、他集会等に使用予定
建設業・工事業

小型で軽量で気に入りました。電源の充電には別途充電器を購入しなければならないのは少々気に入らない。私は幸いPCが在るので対応できますが通常電源しかない場合はどうしたら良いのか迷うでしょう。

MonotaROからの回答

USB用のACアダプタを別途用意ください。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 75181874
2022-09-20
用途: 講習時
製造業

繊細な業務工程を、多数の人に一度に伝える時に使用する為、言葉がはっきりと聞き取りやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする