MPD-OP54GYN マウスパッド サンワサプライ 75182066

MPD-OP54GYN マウスパッド サンワサプライ 75182066
MPD-OP54GYN マウスパッド サンワサプライ 75182066
MPD-OP54GYN マウスパッド サンワサプライ 75182066
MPD-OP54GYN マウスパッド サンワサプライ 75182066

マウスパッド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード75182066品番MPD-OP54GYN
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

表面の微細な不規則凹凸構造によりマウスのスムーズで正確な操作が可能です。
裏面は滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず快適なマウス操作が可能です。
親しみのあるアースカラーをベースにしたマウスパッドです。
表面は汚れにくいPP(ポリプロピレン)素材で、汚れても簡単にふき取れます。

仕様■カラー:グレー■材質_表面:PP■材質_裏面:天然ゴム■ゲーミング対応:×■抗菌:×■撥水:×■再生材使用:×■薄型(0.5mm以下):×■静電気除去:×■サイズ(W):150mm■サイズ(D):180mm■サイズ(H):2mm<使用上の注意> ・ご使用になるマウスの仕様・個体差によりカーソルが飛んだり動きが安定しない場合があります。・極度に曲げたり、尖った硬いもので表面を擦らないでください。 ・マウスパッドの汚れは柔らかい布を軽く湿らせて拭き取ってください。シンナー等のご使用はおやめください。・直射日光が当たる場所、高温になる場所ではご使用にならないでください。適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスグレー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 事務所内で
有限会社東邦清掃社

表面が滑らかでいいと思います。4色購入しましたが、色がパソコンで見るのと実物は若干違っていて、グレーは少しベージュっぽい、バイオレットはピンク、ブラックは少しグレーが混じっている感じの色です。ブルーは少し濃いブルーです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする