机上ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード75182145品番MR-LC102WN
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

液晶モニタ下の空間を有効活用できます。
幅550mmまでのキーボードの収納が可能です。
棚板は3段階で可変できます。
ノートPCなどのACアダプタを収納できる。アダプタ受け付き。
机上用書棚としても使用できます。

仕様■個口数:1個口■材質:天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:シルバー■総耐荷重:15kg■アジャスターの有無:なし■天板サイズ_W:555mm■天板サイズ_D:300mm■天板サイズ_t:18mm
注意
※棚板を最下段にした場合、アダプタ受けは取付け不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする