NO.630F ♯25 ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25 寺岡製作所 75182371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)30
内容量1巻注文コード75182371品番NO.630F ♯25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

コイル等に巻いても端末剥がれが起きづらく優れた粘着性を発揮します。
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。
ノンデクロラン品です。
UL規格認定品です。
File № E56086
UL温度定格130℃
UL746A CTI≧600V
燃焼性試験UL510 Flame retardant

用途
トランスの外層・内層絶縁。
電子部品の絶縁、固定等。
テープ幅(mm)5テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.053特性耐熱性、絶縁性、難燃性基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系粘着力10.30(対ステンレス)N/25mm伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75182877
2019-03-28
用途: 製品の固定
コーデンシDH株式会社製造業

631S#25 はペナペナだし、631S#50 は厚くてかたいけど、これはちょうど良くて使い易い。値段が高いのが難点。

対象商品 : 75182326
2018-06-20
用途: 製品作製時

特に、問題はありません、 思った通りに使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする