仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■セット内容:3P→2P変換アダプタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
色ホワイト
スイッチ一括集中/手元スイッチ(スイッチコード1.5m)
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)5
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型