曜日別特売
TAP-SP2116MG-1WN 電源タップ サンワサプライ 75183597

TAP-SP2116MG-1WN 電源タップ サンワサプライ 75183597
TAP-SP2116MG-1WN 電源タップ サンワサプライ 75183597
TAP-SP2116MG-1WN 電源タップ サンワサプライ 75183597
TAP-SP2116MG-1WN 電源タップ サンワサプライ 75183597
TAP-SP2116MG-1WN 電源タップ サンワサプライ 75183597
TAP-SP2116MG-1WN 電源タップ サンワサプライ 75183597
TAP-SP2116MG-1WN 電源タップ サンワサプライ 75183597

電源タップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)1
コンセント個数6
内容量1本注文コード75183597品番TAP-SP2116MG-1WN
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。
スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。
ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。

ホワイト定格電圧(V)125コンセント個数6電源コード(m)1定格電流(A)15機能雷ガード定格容量(W)1500バリスタ電圧(V)470適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイング適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品シャッターほこりシャッター付き絶縁種別絶縁キャップ仕様■差し込み口形状:2P■差込口間隔:28mm■コード導体サイズ:VFF 1.8平方ミリメートル×2芯■コード仕上り外形寸法:約3.4mm×6.8mm■制限電圧:775V■サージ耐量:2500Aスイッチなしコンセント形状2PRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
注意
※ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75183518
2025-10-30
用途: 取り出し電源の増設
建設業・工事業

タップ裏側に磁石が付いているので、棚の側面などに簡単に取付できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする