曜日別特売
TOK-MU2NBL2 リストレスト サンワサプライ 75183676

TOK-MU2NBL2 リストレスト サンワサプライ 75183676
TOK-MU2NBL2 リストレスト サンワサプライ 75183676
TOK-MU2NBL2 リストレスト サンワサプライ 75183676
TOK-MU2NBL2 リストレスト サンワサプライ 75183676
TOK-MU2NBL2 リストレスト サンワサプライ 75183676

リストレスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75183676品番TOK-MU2NBL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

低反発ウレタンを使用した小型リストレストです。
通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。
粘性のある触感で、動きに合わせて変形するのでいつも抜群のフィット感が得られ、腕や肩の疲れを低減します。
裏面はデスクとのずれを防止するポリウレタンを使用しています。

仕様■カラー:ブルー■材質_表面:ナイロン■材質_裏面:PU■材質_内部:低反発ウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする