曜日別特売
K37531EJV【ワケあり】 シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75184107

 

K37531EJV【ワケあり】 シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75184107
K37531EJV【ワケあり】 シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75184107

シングルスプレー混合栓

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード75184107品番K37531EJV【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥36,98029,980

【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。
【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。
【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。
【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。

用途洗面の水栓として商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出しホース:1取付穴径(Φmm)35~38吐水口長さ(mm)160ナット対辺(mm)取付ロックナット:38
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする