KVK
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓
仕様
吐水口回転規制:160°
色
ノーブルアンバー
取付穴径
Φ35~39
JIS規格
JISB2061
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78088355
KM6121SCECBR
¥
221,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
78088477
KM6121ECBR
¥
188,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください