TRUSCO
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用電線・ケーブル長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
使用電線
WCT 22mm
2
ケーブル長(m)
10
注文コード
75184378
品番
TWC-2210WJ【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,790
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
15,980
バスケットに入れる
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。
両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途
アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
適合電流(A)
100~170
使用電線
WCT 22mm
2
電流範囲(A)
100~170
ケーブル長(m)
10
質量(kg)
3.1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
300-6719